ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 注文コード53502200 品番LZW-9019AWW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は調光の可否など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)85 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)10.4 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)99 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 容量(VA)12/14/16(100V/200V/242V) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)960 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする