DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/LEDランプ/中角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53502550
品番
LZA-93096LWM
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,798
バスケットに入れる
色
白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×62
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4
光源寿命
40000時間
容量(VA)
5
配光角度(°)
20
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
475
調光率(%)
5〜100位相・逆位相対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当