部品・ランプ/LEDランプ/中角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 注文コード53502638 品番LZA-93096CBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は寸法など24種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 光源寿命40000時間 容量(VA)5 配光角度(°)20 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)420 調光率(%)5〜100位相・逆位相対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする