仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 乳白
色黒
径(Φmm)92
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.5
取付場所棚下付専用
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)14
エネルギー消費効率(Lm/W)62.2
光源寿命40000時間
容量(VA)9
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)280
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯40W相当