3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53503094 品番 LZD-92480YW
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 乳白 径(Φmm)92 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.5 取付場所棚下付専用 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)14 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 光源寿命40000時間 容量(VA)9 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)290 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする