DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/110形別売LEDユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53503155
品番
LZA-92752W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×2428×49
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
容量(VA)
42(100V/200V/242V)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
6400
調光の可否
非調光
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53503155
LZA-92752W
68811806
LZA-92752WE
LEDランプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)