ベースライト/長形BL/20形別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53503259 品番LZA-93066W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×594×49 色温度(K)5000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否非調光(調光器併用不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53503259 LZA-93066W 68813091 LZA-93066WE LEDランプ DAIKO(大光電機) LEDランプ DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする