部品・ランプ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)埋込穴85×75出20 寸法(幅W×高さH)(mm)115×120 注文コード53503514 品番LZA-92794
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様位相制御調光器、3路オフライト付 適合2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質本体:プラスチック 白 寸法(mm)埋込穴85×75出20 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)115×120 埋め込み深さ(mm)50 容量(VA)800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※樹脂または金属スイッチボックス、はさみ金具に単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず仕様図面記載の最大負荷容量以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする