ロール式 メガネケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53503687 品番FBC-020 C2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでありながらおしゃれなロール式のメガネケース。
メガネとともに文房具やコンタクトケース、外部メモリ、ケーブル類などをくるくる巻いて収納できます。
旅行や出張などの外出時に細かい小物を持ち運ぶときに便利です。
ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

レッド/ピンク 材質キャンバス/ベルベット/ポリエステル系合成繊維 質量(g)約106 寸法(横×縦)(cm)約17×30 ベルト長さ(cm)32 ベルト幅(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする