ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 注文コード53503715 品番LZA-90301
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は埋込穴・色など16種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 黒塗装 寸法(mm)出5 径(Φmm)148 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具埋込穴Φ100ダウンライト 埋込穴(Φmm)125 傾斜天井取付角度(°)55まで取付可 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする