DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
116×200×75
色
黒
注文コード
53504108
品番
LZA-93003
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DALI パワーボックス位相制御調光用
材質
鋼板 黒塗装
色
黒
電圧(V)
AC100専用
入力信号
DALI/DALI2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
116×200×75
負荷容量
1回路あたり600VA2回路合計1200VA
回路
位相制御回路×2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。※DALIパワーボックスを使用した場合の各種制御は回路毎となります。