アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 色温度(K)3000 注文コード53504126 品番LZW-90193YB
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は光色・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト・鋼管 黒塗装/アクリル 透明消し/強化ガラス 透明 寸法(mm)径207×260、出1255 高さ(mm)497 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.2 首振角度(°)壁向50・外向90 取付場所壁付専用 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 容量(VA)32 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネル拡散パネル付 定格光束(Lm)1640 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当 可動範囲(°)メンテナンス時灯具可動(左右各100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする