SLOWER FOLDING STEP

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53504238 品番 SLW131
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アウトドアはもちろんのこと、ご家庭でも、子供部屋やガレージ、ガーデニングなどでも便利にご使用いただけます。おしゃれなデザインでインテリアとしても馴染みます。使わないときには折りたためるため、場所をとらずコンパクトに収納できます。

材質ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TRP)、炭酸カルシウム ブラック 質量(g)約1050 耐荷重(kg)125(動的)/150(静的) 使用時寸法(mm)320×220(H)×250 折りたたみ寸法(mm)320×350(H)×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53504229
2024-07-16
用途:
事務所の備品として
有限会社嶺望建設 様

デザインがよく娘が孫の椅子に持っていきました。また購入します。

対象商品:
53504247
2024-05-09
用途:
庭いじり関連作業の腰掛け

播種や植付作業等の作業時の腰掛けとして購入・チョット低めだが安定性が有り疲れず作業できるようになった。

対象商品:
53504247
2023-04-26
用途:
お店の業務時
有限会社シード 様 (サービス業)

デザイン、品質、強度、軽さすべてにおいてイメージ通りでした。折りたたみ時もスペースを取らず、開閉時の操作性もストレスを感じさせない満足いく商品です。

対象商品:
53504247
2022-12-17
用途:
踏み台
その他業種

サンドを購入しましたが、写真と実物の色が違いすぎます。写真ではグレーに近い色味ですが、実際は黄色味が強く、これなら別の色を注文していました。送料のほうが高くつくので返品はしませんが、購入される方はご注意ください。

対象商品:
53504265
2021-11-21
用途:
踏み台作業時
その他業種

持ち手があり便利で取り出しやすい。薄いので収納スペースも取らず便利だと思います。プラ製なので長時間の作業には向いてないがちょっとしたものを取り出したい時にはいいと思います。

対象商品:
53504229
2021-08-02
用途:
棚の上のものを取る時の踏み台、子供用の踏み台
その他業種

丈夫なのに、使わないときは折り畳めてコンパクト。
色やデザインもシンプルで、どこに置いていても違和感を感じないのもとてもいいです。
値段も安いので、もう一つ買い足そうかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
53504283
2021-09-28
用途:
塗装対象が少し大きい時
光岡製作所 様 (サービス業)

s作業時もふらつくこと無く、安定していて良かったです。

2021-04-13
用途:
トラックのホイール磨き
運輸・通信業

トラックのホイールを磨く時の椅子として購入、何社か同じようなものが有ったが椅子として使用できるとうたっているのはこのメーカーだけだったのでこれに決めました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする