DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53504790
品番
LZD-93412XB
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装(マット)/灯具:アルミ
色
黒
径(Φmm)
67
電圧(V)
AC100専用
首振角度(°)
片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)
110
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
60
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
カットオフアングル
25°
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売
※断熱施工不可