DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
D‐SAVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
適合LANケーブルより線、ストレート結線、カテゴリ5以上(8芯)
色
白
注文コード
53504844
品番
LSV-KS001E
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合LANケーブルより線、ストレート結線、カテゴリ5以上(8芯)
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白/鋼鈑 白塗装
寸法(mm)
埋込穴51×71、出10
色
白
スイッチ
4シーン再生スイッチ
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※壁シーンスイッチ(LSV-KS001E)を3台以上使用する場合は別途専用電源が必要です。