[トップモア]TOP MOA 時計バンド 牛 ワニ型押

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53505035 品番4454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。

バンド幅(mm)18 付属品交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き 幅(mm)尾錠:15 長さ(mm)6時側長さ約116、12時側長さ約70 仕様抗菌防臭加工 本体質量(g)4 色(バンド)ベージュ 種類牛ワニ型押・ステッチあり・仕立て:ヘリ返し・剣先形状:ヤリ剣 厚さ(mm)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする