曜日別特売
100×12×15 #120 ダイナミックホイール リボーン レヂトン 53505114

ダイナミックホイール リボーン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度#120注文コード53505114品番100×12×15 #120
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。

用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨外径(Φmm)100粒度#120穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※重研削用ではありません。(構造状、高速及び重研削でのご使用には向きません)※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53505148
2021-02-15
用途: チタン ステンレスのバフがけの下地
mac garage

チタン、ステンレスのバフがけの下地作りにピッタリです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする