仕様LED内蔵、LED交換不可
取付可能対象什器取付専用
材質本体:シリコン 透明
色透明
タイプL510タイプ
取付方式壁付時横長付専用
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)7.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)13.7×510×5.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量8.4・負荷容量4.6
配光角度(°)60
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86
定格光束(Lm)460
連結直列連結:最大1系統あたり11mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)