DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
色温度(K)
5000
注文コード
53505910
品番
LZW-90192WW
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明消し/強化ガラス 透明
寸法(mm)
径207×260高97出319
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
18.2
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.1
容量(VA)
32
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1750
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T35W相当