アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 色温度(K)5000 注文コード53505919 品番LZW-90192WB
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は光色・色温度など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明消し/強化ガラス 透明 寸法(mm)径207×260高97出319 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.2 取付場所天井付・壁付・床付兼用 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.1 容量(VA)32 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1750 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする