DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
材質
アルミダイカスト シルバー塗装
注文コード
53506025
品番
LZA-90770
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト シルバー塗装
色
シルバー
取付方式
ボルト取付専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×75
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応