仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)6
取付場所天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)最大81×516×最大69
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)123.3
容量(VA)11/14(100V/200V)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)740
調光の可否非調光