DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53506680
品番
LZW-91620XW
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色
白
径(Φmm)
112
首振角度(°)
片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)
117
光源寿命
30000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光/調光
防水
防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)
1〜25
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売
※屋外および一般浴室でもご使用いただけます。