ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 IL40W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53506689 品番 LZW-92357YB
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様ランプ付、LED交換可、黒コーン、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ板 黒塗装/アクリル 透明 径(Φmm)86 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)111 エネルギー消費効率(Lm/W)21.4 光源寿命40000時間 容量(VA)7 配光角度(°)50 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)90 調光の可否非調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源40W形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする