仕様ランプ付、LED交換可、白コーン、調光器併用不可
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ板 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
エネルギー消費効率(Lm/W)47.6
光源寿命40000時間
容量(VA)7
配光角度(°)60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)200
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形