ダウンライト/シーリングアダプター/別売パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様別置電源用取付アダプター、LZ6C/4C/3Cダウンライト用 注文コード53506829 品番LZA-93227
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様別置電源用取付アダプター、LZ6C/4C/3Cダウンライト用 材質亜鉛鋼板 取付場所直付・吊ボルト・レースウェイ取付用、直付時:下向付専用、レースウェイ取付時:上付向/下付向兼用、吊りボルト取付時:縦長付専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)93×394×76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする