ベースライト/スクエアBL/別売パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ□450タイプ 注文コード53506865 品番LZA-92755
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ルーバー装着時 出10 材質鋼板 塗装 寸法(mm)出9.5 タイプ□450タイプ 径(Φmm)□420 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする