450 ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 53507223 450 ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 53507223 450 ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 53507223 450 ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 53507223 450 ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 53507223

ケーブルタイ 標準タイプ

(292件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード53507223 品番450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)450 最大結束径(Φmm)130 幅W(mm)7.5 用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン タイプ標準 種類標準 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL規格品
RoHS指令対応証明書:
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
※用途以外に使用しないでください。

ケーブル・電線・配管の結束に!

LANケーブルを束ねます。


商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 292
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27399313
2025-11-15
用途:
配線の結束等
自動車・二輪車・自転車関連業

取扱いが終了し 代替品特に変更になったようで もうないようですが 問題なく 使えました。

2025-05-16
用途:
ケーブルを束ねる為に
農・林・水産業

良好です。まとめ買いで送料無料になる時(3500円以上)、またリピ購入したいと思います。

対象商品:
27399347
2023-08-14
用途:
造園作業、家庭菜園
サービス業

商品は全く問題ありません。
なので星5個
こんなこまごましたものをホームセンターに行って商品を探して買って帰るくらいならモノタロウで商品を検索して発注すれば手間が省けて楽。
深夜でも買い物ができるし日中仕事に専念できるので便利に利用させていただいています。

対象商品:
27399313
2022-04-11
用途:
パソコンの配線止め
有限会社星 様 (建設業・工事業)

現在はパソコンの配線もどんどん減ってきて使用価値がどんどん少なくなってくる可能性もありますが製品的には問題ありません。

1人が参考にしています
2022-04-02
用途:
屋内作業時、ケーブルの結束
有限会社アクト 様 (建設業・工事業)

結束時にとても使いやすくて、スムーズに結束できて大変使いやすかった

対象商品:
27399313
2022-03-09
用途:
お土産用みかんかごにみかん園の荷札を取り付け
農・林・水産業

価格的に魅力!年度ごとに色を変えていきたく、4〜5種類のバラエティをお願いします。

対象商品:
27399322
2021-11-25
用途:
枝・網などの固定
その他業種

エンドウ豆等のツル用網の支柱への固定に使用。今までは紐や巻き付けタイ等を使用していましたが強度・作業効率から考えて今回初めて実験的に購入し使用を開始しました。気候耐久性がどの程度あるか不明ですが期待しています。

対象商品:
27399313
2021-10-21
用途:
色々なところの補強。今は、フェンスにネットを取り付けている
建設業・工事業

細かい部分を止めているので、無駄に長くない方がいい。これは、短くてとてもいい。先っぽが、ちょっと曲がっている作りなのが使いやすいと思う。とにかく、安くて助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする