38.4×38.4 結束固定ベース モノタロウ 53507275 38.4×38.4 結束固定ベース モノタロウ 53507275 38.4×38.4 結束固定ベース モノタロウ 53507275 38.4×38.4 結束固定ベース モノタロウ 53507275 38.4×38.4 結束固定ベース モノタロウ 53507275

結束固定ベース

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 53507275 品番 38.4×38.4
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。

仕様
粘着剤付
ねじ止め穴付き
寸法A(mm)38.4 寸法B(mm)38.4 寸法C(mm)6.3 適合バンド幅(mm)9まで 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] 用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
注意
※白色タイプは耐候仕様ではありません。
※用途以外に使用しないでください。
※推奨静荷重は被着体としてSUS板を使用し、PSTC-7の方法で、温度23±2℃、湿度65%RHの標準環境下で、4時間後、垂直方向の静荷重で72時間以上放置できる荷重になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
配電盤内のケーブル固定
製造業

主に配電盤内のケーブル固定用で使用しているが、粘着力も他社有名ブランド品と同等で安価であるがとてもコスパが良い製品。
他オーディオラックの裏側でのケーブル整理等色々と便利に使用しています。

対象商品:
09513971
2025-02-09
用途:
ボックス内部のケーブル固定に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

可搬型ボックス装置の内部配線の固定に使用しました。
安価でで簡単に使えるので満足ですが、接着強度をもう少し強くして欲しいです。
ケーブルに力がかかると外れる事がありました。

対象商品:
09513971
2024-03-29
用途:
LED等電気工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

我々看板屋は色々なLED工事もしますし、LEDセットもします。
LEDモジュールの線、及び一次側電源の固定に欠かせないのがこの固定ベース(コンベックスベース)とケーブルタイ(コンベックス)です。
モノタロウブランドの価格はぜひ一考の価値あり。

1人が参考にしています
対象商品:
53507266
2024-02-28
用途:
盤内配線
Co・Terra株式会社 様 (その他業種)

使い良い。安い。
意外と数もたくさん入っている。100(個)
ずっとつかう。予定。

2人が参考にしています
対象商品:
53507266
2024-01-14
用途:
配線
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

他社製品と比べ、リーズナブル。
素材も悪くなく今後も購入していく予定

1人が参考にしています
2023-02-04
用途:
配線
製造業

100個でこの価格は圧倒的に安いんじゃないですかね?
最高です

1人が参考にしています
対象商品:
53507266
2022-12-24
用途:
パネルの調整など
テラテック熊本 様 (サービス業)

最初サイズを間違えて使えないと考えていたが小ささがかえって便利に色んなところに使えた!

1人が参考にしています
2022-07-01
用途:
配線固定
製造業

安いので文句無いですね、なんしょ安いので。
安いなりの部分もありますが、安いので大丈夫です。
「いくら安いって言ったってさぁ...」とか文句言えるほどの不具合はないですね

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カラーは白のみでしょうか。
回答:
白のみになります。
1人が参考にしています
2023-12-27
質問:
内容量は1袋(100個)のみでしょうか。
回答:
1袋(100個)のみになります。
1人が参考にしています
2023-12-27
質問:
ビス止めする為の穴が開いている商品でしょうか。
回答:
ビス穴は開いておりません。
2人が参考にしています
2023-12-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする