ケーブルタイ 耐候タイプ

(620件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード53507318 品番450-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)450 最大結束径(Φmm)130 幅W(mm)7.5 用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL規格品 特性耐候
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
※用途以外に使用しないでください。

紫外線にも強い耐候タイプ

屋外で使用しても劣化しにくい耐候タイプです


商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 620
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27399392
2024-07-22
用途:
各所のとりまとめ様
サービス業

長さが短いので大きなものは難しかったです。適切なサイズを選択するのが良いかと思います。

対象商品:
27399426
2023-07-14
用途:
屋外アンテナの同軸ケーブルの配線の取り付け時
サービス業

直射日光下の屋外での使用なので、耐候性を重視して購入した。
同軸ケーブルを複数本束ねてもしっかりとしており、安心して止めることが出来た。

対象商品:
27399426
2023-04-10
用途:
工作、DIY
その他業種

こういう商品は、何かにつけ纏めるときに役に立ちます。

対象商品:
27399417
2022-11-28
用途:
電気配線など
祐宝丸 様

様々な用途に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

対象商品:
27399408
2022-10-15
用途:
電気配線用
その他業種

これまでホームセンターのプライベートブランド品を使っていましたが、今回これを購入して10分満足しております。

対象商品:
27399392
2022-01-25
用途:
農作業の草刈機
農・林・水産業

配線を紐とかで結ぶよりこれで巻いた方が長持ちします。

対象商品:
27399417
2021-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスは熱を持つ所で使う事が多いので耐熱タイプのバンドにしました。安い割には作りはしっかりしていて、その辺のホームセンターで買うより良い感じです。

対象商品:
27399408
2022-04-12
用途:
車用
自動車・二輪車・自転車関連業

よく使うのでこの価格でこのクオリティは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする