曜日別特売
STM-2-YB ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウ 53507379

 

STM-2-YB ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウ 53507379
STM-2-YB ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウ 53507379
STM-2-YB ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウ 53507379
STM-2-YB ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウ 53507379
STM-2-YB ケーブルタイマウント 耐候タイプ モノタロウ 53507379
モノタロウ

ケーブルタイマウント 耐候タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法L5(mm)6.4
内容量1パック(100個)注文コード53507379品番STM-2-YB
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント

用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)23寸法L2(mm)16寸法L3(mm)10寸法L4(mm)9.2寸法L5(mm)6.4UL規格UL94V-2
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53507363
2025-10-03
用途: 電線の配線固定に

しっかりした作りで安心出来ました。適合するネジの案内が明記されておれば尚良いと思いました。

対象商品 : 53507363
2024-12-23
用途: 給湯器リモコン配線
中上鉄工所建設業・工事業

複数のコードをまとめて支持できるので便利です。
ステップル止めより早く施工できました。

対象商品 : 53507363
2024-04-20
用途: PF支持

天井内PF配管の支持に使用しましたが、想像以上にしっかりした商品でした。

対象商品 : 53507363
2024-01-10
用途: 電気配線の固定
アイ・バン株式会社

とても便利で使い勝手が良い商品です。ビスにて固定してインシュロック固定は画期的です。

対象商品 : 53507379
2023-02-10
用途: 車の配線どめ

ごついですが問題無く使えます。入数が多く使いきれません。

対象商品 : 53507363
2022-02-26
用途: 5CFBケーブルの配線支持
建設業・工事業

商品には十分満足ですが、ひとつの現場で20個程度使用するのでもう少し多めのロットがラインナップされると助かります。

対象商品 : 53507379
2021-07-02
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

特に問題ありません。耐候タイプとのことで、耐久性に期待しています。

対象商品 : 53507363
2021-10-31
用途: コルゲートチュブの固縛

価格、品質共に問題はないが、サイズが現行2種類しかないのが残念。幅広タイプもラインナップされればさらに良。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする