曜日別特売
EB177W ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック) 53507415

EB177W ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック) 53507415
EB177W ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック) 53507415

ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53507415品番EB177W
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。

定格電圧DC6V(アルカリ単3乾電池4コ)(別売)音量(dB)70以上電池寿命約半年(1日10回使用)質量(g)440(電池含む)適合電線(mm2)Φ9(単線)、0.75(より線):最大配線長(最遠端)30mまで付属品取付用木ネジ×2本材質ボディ・カバー:ABS樹脂、ねじ:銅線(クロムメッキ)ホワイト動作電流(mA)2500以下使用周囲温度(℃)0~+40(但し、凍結しないこと)仕様打音方式:2点打、打音構成:手動反転式による2点打
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53507415
2021-10-29
用途: 取替え。

どこを探してても無く、凄く助かりました。
しっかりとした商品で、凄く良いと思います。

対象商品 : 53507415
2020-11-28
用途: 防犯

建屋の状況から有線式のチャイムを選択した。既存の配線を使用し、スイッチにギミックを加えることで無人監視ができた。ベーシックな機構ゆえ適応の拡大ができたと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする