仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
タイプL980タイプ
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)10.6
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×984×20
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量11.3・負荷容量7.7
配光角度(°)70-60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)100
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)400
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
角度調節角度調整不可(オプション含む)