充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53507808 品番 EZ7412S-B
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

小ねじ締めに最適。
小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。
止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。
充電量が適正レベルになると充電を自動停止。
リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。
負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。
握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。
手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。

電圧(V)3.7 バッテリー容量(Ah)0.85 最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク) 長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ ブラック アズワン品番64-8512-30 付属品ビットセット セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 作業範囲〜M3(電動時)、〜M6(手締め時) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53507808 EZ7412S-B 20985870 EZ1D11S-B EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) 1本 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-29
用途:
野外高所作業

野外の高所作業のケースを止めてあるBOXの蓋を止める箇所が数十箇所あり
普通のドラーバーだとかなり大変でしたがこれを購入して使用してみました。
高所で効率よく作業ができまた手で最後閉められますので確認するためにも
良かったです。電池の持ちも良いようです。

対象商品:
53507817
2024-07-31
用途:
コネクタケーブル制作
株式会社エヌエスケイ 様 (卸売・小売業)

バッテリーが長持ちするところが良い、ビットの種類があと2〜3種あれば尚いい。

対象商品:
53507817
2024-02-15
用途:
ビルメンテナンス業)細かい修繕作業に
サービス業

2023年3月に購入。
約一年使用の感想です。

良い点
・回転速度が回転数(回/分)230とちょうど良い。この速度ならネジ駆動部を潰すことがない。
・コンパクト。ポーチにかさばらず収納できる。
・負荷がかかると自動停止するのでそこからモード切り替えなどせず手締め出来るので手間いらず。
・申し訳程度だがLEDがついている。基本ヘッドライトを使用せず据え置き型ライトなどを使用するため多少暗い部分が出るがこのLEDライトで明るくなるのは嬉しい。

気になった点
・購入しフル充電後数回使ったあと動作しなくなった。返品手続きをしていたが梱包前にダメ元で動かしたら動いたのでその後問題なく使用できている。商品ページに有る「使い切る前に自動停止」とは真逆の状況。
・microUSB Bタイプで充電。この商品の開発段階ではmicroUSB Bタイプが主流だったのかもしれないが現在主流のタイプCとケーブルが混在するので不便。

とはいえ十二分に活躍しておりビルメンテナンス業の方であれば小修繕時に活躍すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
53507808
2023-07-01
用途:
機械のメンテナンス
佐信輪業商会 様

パナソニック製ということで購入いたしました。いろいろなさぎょうにつかえそうです。

対象商品:
53507817
2023-01-26
用途:
家電製品等分解組み立てに使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

適度なトルクで対象物を痛めないのがマル、手締めもできて作業しやすい。

対象商品:
53507817
2023-01-05
用途:
コネクタ組立作業
株式会社イーピーテック 様 (製造業)

これまで手動でねじ締め外ししていたものを、電動にしてとても早く、効率があがった。

対象商品:
53507817
2022-10-18
用途:
設備メンテナンス時
製造業

ビットも付属していて使い勝手も良いです、
短いビットもあれば なお良いと思います。

対象商品:
53507817
2022-04-12
用途:
M3〜M4ネジで 電気接続部の着脱

若干トルク不足・・などコメントをwebで拝見しますが、
締め込み最後は半回転程度 手締めで管理するのが
電気用途の基本ですから 使いやすい工具です。
基本はペンドラを使っていますが このミニドラも良い製品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする