DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53507958
品番
LZW-9020LBW5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
16.7
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
107
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.8
容量(VA)
17
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
1250
調光の可否
調光(位相調光)
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT32W相当