仕様制御台数:36台以下(PWM出力2回路の合計台数)
材質オフホワイト
色オフホワイト
径(Φmm)90
電圧(V)AC100-254
定格電圧100〜254V
センサーシーンコントローラー 人感センサー、照度センサ機能:有り、人感度センサ機能:有り
埋め込み深さ(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)必要高:126
出力数PWM出力数:2回路
調光範囲100%〜5%、0%(消灯)調光範囲については、接続される器具により異なります。
取付可能天井厚(mm)5〜20