仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)140
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)173
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)
クラス5500クラス
配光角度(°)35
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
パネルガラスパネル付
定格光束(Lm)6000
埋込高(mm)必要高:173
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当