ユウエツ精機
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
品番
63-4785-28
63-4785-27
63-4785-28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508237
品番
050-1421
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
BNCレセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
品番
63-4785-28
取付方式
パネルマウント
コード
404-5063
アズワン品番
63-4785-28
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート