DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
D‐SAVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
スタイルボックス 位相制御ユニット2回路用×2A
色
シルバー
電圧(V)
AC100専用
注文コード
53508238
品番
LSV-IS001
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタイルボックス 位相制御ユニット2回路用×2A
材質
アルミ シルバー塗装
色
シルバー
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×200×43
負荷容量
1回路当たり200VA以下
回路
位相調光回路×2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。