DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーンコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×120×50
色
黒
注文コード
53508396
品番
LZA-92776
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 黒塗装
色
黒
電源
手動フェーダー専用電源
入力
100V 50/60Hz共用 単相2線式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×120×50
定格出力電圧(DC V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応