シーンコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×214×28 オフホワイト 注文コード53508405 品番LZA-92089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は寸法・色など13種類から選べます 他の種類を見る
材質本体・枠 難燃ABS オフホワイト 電源単3電池2本 機能設定機能(通常、シーン1〜6、調光率、上下限 調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ 保持時間、不在時フェード時間)、操作機能(自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された シーンのワンタッチ再現)、モニタ機能(調光率、省エネ率、電力値、各種設定の情報) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×214×28 リモコン大型液晶リモコン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする