3/22より値下げ!現場を応援

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100専用 電源位相制御調光用電源 注文コード53508518 品番LZA-92810
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
材質0 電圧(V)AC100専用 電源位相制御調光用電源 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×150×33 取付ピッチ(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)範囲1〜100 総延長距離(m)2
注意
※適合器具は、取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする