部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100/200/242兼用 電源別置電源 PWM調光用(L5400〜L3300用) 仕様終端コネクタ付 注文コード53508554 品番LZA-92401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端コネクタ付 材質0 電圧(V)AC100/200/242兼用 電源別置電源 PWM調光用(L5400〜L3300用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×313×53 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)範囲1〜100 総延長距離(m)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53508554 LZA-92401 68939985 LZA-92401E PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機) PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする