部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100-242 電源PWM信号制御調光用電源 注文コード53508615 品番LZA-90825E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
材質0 電圧(V)AC100-242 電源PWM信号制御調光用電源 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1〜100 総延長距離(m)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53508615 LZA-90825E 68939958 LZA-90825F PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機) PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする