部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100専用 電源別置電源 非調光用(最大容量72VA) 注文コード53508685 品番LZA-91378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 黒塗装 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)85 電源別置電源 非調光用(最大容量72VA) 定格定格DC24V 3.1A 入力入力100V 1.54A 50/60Hz共用 適合電線径適合電線径Φ1.6、Φ2.0 取付場所水平(上下逆不可)・垂直取付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×316×60 保護回路保護回路(過電圧・過電流保護)内蔵 容量(VA)154 総延長距離2次側最大延長距離:10mまで RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53508685 LZA-91378 57287846 DP-42055 LED部品電源装置 DAIKO(大光電機) LED部品電源装置 DAIKO(大光電機) 1台 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする