DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
電源
非調光用電源
仕様
調光器併用不可
注文コード
53508694
品番
LZA-92809
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可
材質
0
電圧(V)
AC100専用
電源
非調光用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×150×33
取付ピッチ(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
総延長距離(m)
2