DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100-242
電源
PWM信号制御調光用電源
仕様
ベースダウンライト 4500クラス用
注文コード
53508728
品番
LZA-93377
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ベースダウンライト 4500クラス用
材質
0
電圧(V)
AC100-242
電源
PWM信号制御調光用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
62×228×46
取付ピッチ(mm)
218
容量(VA)
39/39/40(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1〜100
総延長距離(m)
10