3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100-242
電源
非調光用電源
仕様
調光器併用不可ベースダウンライト 3500クラス用
注文コード
53508816
品番
LZA-93370
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可ベースダウンライト 3500クラス用
材質
0
電圧(V)
AC100-242
電源
非調光用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
53×228×44
取付ピッチ(mm)
220
容量(VA)
33/34/36(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
総延長距離(m)
10