3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
電源
位相制御調光用電源
注文コード
53508868
品番
LZA-91120E
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
0
電圧(V)
AC100専用
電源
位相制御調光用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
53×228×44
取付ピッチ(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1〜100
総延長距離(m)
10