DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
PWM信号制御調光用電源
注文コード
53509026
品番
LZA-93021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
電圧・電源・仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
0
電源
PWM信号制御調光用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×267×46
取付ピッチ(mm)
258
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光率(%)
1〜100
総延長距離(m)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53509026
LZA-93021
68940116
LZA-93021E
PWM信号制御調光用電源
DAIKO(大光電機)
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)